text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Metabo 18V SB 18 LT COMP.MO


Referência 3A985011
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Número máximo de cursos (1/min) 27200
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 38
Número máximo de cursos (1/min) 27200
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1600
Número de pilhas incluídas 2
Marca Metabo
Type SB 18 LT SET

Números do artigo

Referência 3A985011
EAN 4007430285966
UBB 500686837344
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602103600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.