text.skipToContent text.skipToNavigation

Mapa Luvas de proteção 299 Laranja Tamanho 8


Referência
Tamanho da luva
Mostrar todas tamanhos
Cor Orange
Tipo Acrílico/algodão
Espessura (mm) 0.9
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Tipo de entrega Cotoveleira
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da luva 8
Cor Orange
Tipo Acrílico/algodão
Espessura (mm) 0.9
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Sim
Acabamento da superfície Outro
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Mapa
Peso por peça (g) 100
Código pautal
Model Alto
Safety 3120/AKL
Type Chemical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 5D541574
EAN 3245422993180
UBB 500513384452
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 299/8

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.