text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha aço inox A4 4MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 8.14
Info
  • Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 8.14
Info
  • Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal

Dimensões

b 8
d2 4
D (mm) 4
h 16

Números do artigo

Referência 16713.040.001
EAN 8715492592958
UBB 950465016232
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.