text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha aço inox A4 10MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 100
Info
  • Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 10 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 100
Info
  • Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal

Dimensões

b 20
d2 10
D (mm) 10
h 40

Números do artigo

Referência 16713.100.001
EAN 8715492592996
UBB 950465016646
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.