text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha aço inox A2 19MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 272
Info
  • Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 19 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 272
Info
  • Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal

Dimensões

b 38
d2 19
D (mm) 19
h 76

Números do artigo

Referência 16711.190.001
EAN 8715492592934
UBB 950465050462
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.