text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangueira Metabo 8 x 12 / 6M


Referência 1U492914
Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 12
Diâmetro interno (mm) 8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 6
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 12
Diâmetro interno (mm) 8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 6
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 1U492914
EAN 4003665426303
UBB 500686862995
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 901062145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.