text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangueira Metabo 8 x 1 / 7m


Referência 6T598687
Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 8
Diâmetro interno (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 8
Diâmetro interno (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 6T598687
EAN 4003665371306
UBB 500686861583
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 0901056226
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.