text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangueira Metabo 8 x 1/7,5m


Referência 8F550516
Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 8
Diâmetro interno (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 8
Diâmetro interno (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 7.5
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 8F550516
EAN 4003665361505
UBB 500686860189
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 901054959
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.