text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangueira Metabo 8 x 1 / 5m


Referência 9Y711143
Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 8
Diâmetro interno (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Sim
Diâmetro exterior (mm) 8
Diâmetro interno (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 9Y711143
EAN 4003665371290
UBB 500686861336
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 901056218
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.