text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 300 x 50 x 76,2


Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a mó VIB STAR CBN com ligação de resina da Tyrolit.

Referência 2A914922
Diâmetro 300
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 300
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 6136
Código pautal
Type Grinding Disc

Descrição

Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a mó VIB STAR CBN com ligação de resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 2A914922
EAN 9003176643911
UBB 500683150972
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 664391
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.