text.skipToContent text.skipToNavigation

Máquinas de impacto BOSCH 18V BT


Referência 3M734986
Tensão nominal (V) 18
Largura 84
Altura 208
Comprimento (m) 307
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 84
Altura 208
Comprimento (m) 307
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 16
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 25
Número máximo de cursos (1/min) 5400
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-2000
Marca Bosch
Código pautal
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 3M734986
EAN 4053423233322
UBB 500581826301
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039D6001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.