text.skipToContent text.skipToNavigation

Máquinas de impacto BOSCH 18SET,1ACCU


Referência 4M007690
Tensão nominal (V) 18
Largura 245
Altura 65
Comprimento (m) 275
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 245
Altura 65
Comprimento (m) 275
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 39
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 11
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 11
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 11
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 11
Ajuste do binário (Nm) 22-36
Número máximo de cursos (1/min) 22500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1500
Número de pilhas incluídas 1
Marca Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Números do artigo

Referência 4M007690
EAN 4053423224740
UBB 500582130547
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039B510A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.