text.skipToContent text.skipToNavigation

Luz de trabalho DeWalt 18V XR LED


Referência 3V866568
Tipo de tensão CC
Altura/profundidade (mm) 120
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 18 - 18
Com fonte de luz Sim
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 1500
Embalado por 1

Especificações

Tipo de tensão CC
Altura/profundidade (mm) 120
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 18 - 18
Com fonte de luz Sim
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 1500

Números do artigo

Referência 3V866568
EAN 5035048558508
UBB 500652834960
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr DCL060-XJ
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.