text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas Uvex de Algodão RUBIFLEX NB40S 9 Verde


Referência 4G999566
Tamanho da luva
Tipo Acrílico/algodão
Espessura (mm) 0.5
Classe de qualidade Outro
Material Neoprene/couro
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Sim
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da luva 9
Tipo Acrílico/algodão
Espessura (mm) 0.5
Classe de qualidade Outro
Material Neoprene/couro
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Sim
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Sim
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Punho de comprimento do antebraço
Marca Uvex
Model Rubiflex S NB40S
Safety 2121X

Números do artigo

Referência 4G999566
EAN 4048612011577
UBB 500661913839
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 9890221 (19152009)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.