text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 620 Composto de retenção verde 50ml


Referência 90006.620.050
Volume (ml)
Cor Verde
Aplicação Outro
Tempo de processamento 4800 - 4800
Temperatura máxima (°C) 230
Processo de cura Outro
Com pincel Não
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Verde
Aplicação Outro
Tempo de processamento 4800 - 4800
Temperatura máxima (°C) 230
Processo de cura Outro
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 230
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 8.5
Marca Loctite
Peso por peça (g) 79
Código pautal
Model 620
Type Retaining Compound Adhesive

Números do artigo

Referência 90006.620.050
EAN 5010266620510
UBB 950570042859
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr 234779
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.