text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 603 Composto de retenção Verde 10ml

Referência 90006.603.010
Volume (ml)
Cor Verde
Aplicação Outro
Tempo de processamento 480 - 480
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Com pincel Não

Especificações

Volume (ml) 10
Cor Verde
Aplicação Outro
Tempo de processamento 480 - 480
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 150
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 0.125
Marca Loctite
Peso por peça (g) 21
Código pautal
Model 603
Type Retaining Compound Adhesive

Números do artigo

Referência 90006.603.010
EAN 5010266010724
UBB 950570020996
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr 1967548
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.