text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 262 Red 50ml


Referência 90002.262.050
Volume (ml)
Cor Red
Aplicação Outro
Tempo de processamento 900 - 900
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Com pincel Não
Embalado por 1

Especificações

Volume (ml) 50
Cor Red
Aplicação Outro
Tempo de processamento 900 - 900
Temperatura máxima (°C) 150
Processo de cura Outro
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -55 - 150
Pronto a usar Sim
Viscosidade (Pa-s) 1.8
Marca Loctite
Peso por peça (g) 80
Código pautal
Model 262
Type Threadlocking Adhesive

Números do artigo

Referência 90002.262.050
EAN 5010266262512
UBB 950570020244
UNSPSC 31201601
Artigo do fabricante nr 135376
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.