text.skipToContent text.skipToNavigation

Lockweiler Stackable transport container L 400 x W 300 x H 170 mm grey PP


Referência 6V008375
Cor Cinza
Volume (ml) 14
Material Outro
Empilhável Sim
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 165
Largura exterior (mm) 300
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Volume (ml) 14
Material Outro
Empilhável Sim
Largura interior (mm) 255
Altura interior (mm) 165
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 170
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 355
Marca Lockweiler
Peso por peça (g) 740
Código pautal

Números do artigo

Referência 6V008375
EAN 4054773013510
UBB 500582938253
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr NB14V2-139114220118
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.