text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima semi-redonda Bahco 210 1-210-06-1-0


For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Referência S5314.001.150
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 16
Altura da lâmina (mm) 4.7
Número de cortes 1
Marca Bahco
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 16
Altura da lâmina (mm) 4.7
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 58
Código pautal

Descrição

For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Números do artigo

Referência S5314.001.150
EAN 7311518020101
UBB 400135120881
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-210-06-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.