text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Meio Redonda Bahco 210 1-210-12-2-0


For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Referência S5314.002.300
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 31
Altura da lâmina (mm) 9
Número de cortes 2
Marca Bahco
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 31
Altura da lâmina (mm) 9
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 430
Código pautal

Descrição

For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Industry pack unhandled

Números do artigo

Referência S5314.002.300
EAN 7311518020200
UBB 400135121798
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-210-12-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.