text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Agulha Bahco 301 2-301-16-1-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Surfaces parallel, edges taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Referência S5338.301.161
Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.6
Altura da lâmina (mm) 1.4
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.6
Altura da lâmina (mm) 1.4
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Código pautal

Descrição

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Surfaces parallel, edges taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Números do artigo

Referência S5338.301.161
EAN 7311518020538
UBB 400135809293
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-301-16-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.