text.skipToContent text.skipToNavigation

LEDS COLLAPS. FLOODLIGHT 3750LM 50W IP65


Referência 4E185819
Comprimento (m) 80
Tipo de lâmpada LED não trocável
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 50
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 3500
Marca Led's work
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 80
Tipo de lâmpada LED não trocável
Com fonte de luz Sim
Potência máxima do sistema (W) 50
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 3500
Marca Led's work

Números do artigo

Referência 4E185819
EAN 8719323783829
UBB 500686951004
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr LLW300721
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.