text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Forstner Bosch Preto/Claro 16 x 400mm


Referência 5S557028
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 340
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 16
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 340
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 260
Código pautal
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Números do artigo

Referência 5S557028
EAN 3165140099653
UBB 500512672972
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597199
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.