text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 25mm SDS-max Shank 720mm


Referência 3J962898
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 600
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 720
Broca de diâmetro (mm) 25
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 600
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 1642
Código pautal
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 3J962898
EAN 4059952533162
UBB 500718665085
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900242
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.