text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo perfurador Bosch sdsmax-8x 32x800x920mm


Referência 7E342810
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 920
Broca de diâmetro (mm) 32
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 3242
Código pautal
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 7E342810
EAN 4059952533315
UBB 500718666315
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900257
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.