text.skipToContent text.skipToNavigation

Saca-polia reversível de longo alcance Facom 3 braços externos 260 mm largura da mandíbula 220 mm profundidade da mandíbula


Referência 2C063366
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 68.67
Número de ganchos 3
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 260
Profundidade do pé de gancho (mm) 220
Divisão da escala Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 68.67
Número de ganchos 3
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 260
Profundidade do pé de gancho (mm) 220
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['25', '260']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 260
Marca Facom
Peso por peça (g) 4553
Código pautal

Números do artigo

Referência 2C063366
EAN 3148510667201
UBB 500639248441
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr U.20B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.