Saca rolamentos
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
Equipamento de tração & fixação
Engrenagens de tração
Saca rolamentos
E9018.018.003
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
KUKK DESCOLADOR 18 18-3 300MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
E9018.018.003
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
10
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
300
Profundidade do pé de gancho (mm)
300
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
80 - 300
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Outro
Largura da chave (mm)
27
Força de tração máxima (N)
10
Número de ganchos
2
Alcance de fixação (mm)
300
Profundidade do pé de gancho (mm)
300
Extensão de aperto (tração interna) (mm)
80 - 300
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm)
300
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
E9018.018.003
EAN
4021176005961
UBB
240127031468
UNSPSC
27111712
Artigo do fabricante nr
18-3