text.skipToContent text.skipToNavigation
Zinc surface coatings - zinc plated, hot dip galvanised, zinc flake

Author: Marc Raes                                                                               Date:27/05/2026

Escolher o tratamento de superfície correto

Já se perguntou porque é que o mesmo parafuso está disponível com três ou quatro opções de revestimento diferentes? Está no sítio certo.

A principal razão pela qual são aplicados tratamentos de superfície, revestimentos, galvanização, pintura, passivação, etc. aos fixadores é porque o aço simples enferruja. Exponha um parafuso de aço sem revestimento à humidade e ao oxigénio e a corrosão começa quase imediatamente. Para além deste objetivo comum, os diferentes revestimentos funcionam de formas fundamentalmente distintas, apresentam desempenhos muito diferentes em serviço e implicam diferentes compromissos em termos de custo, impacto dimensional, resistência e compatibilidade.

Com isto em mente, a próxima questão é: “Qual é o melhor revestimento?” A resposta é: depende da sua aplicação. Não existe um único revestimento que seja a melhor solução para todas as aplicações.

Neste artigo, iremos abordar três sistemas de revestimento comuns na nossa gama de produtos e avaliar aquilo em que cada um se destaca, onde apresenta limitações e como o adequar à aplicação pretendida.

Como o zinco protege o aço

Os três tratamentos de superfície utilizam o zinco como principal elemento de proteção, mas vale a pena compreender porque o zinco funciona antes de analisar a forma como cada processo o aplica. O zinco protege o aço de duas formas. A primeira é simples: forma uma barreira física entre o aço e o ambiente. O segundo mecanismo — e o mais importante — é a proteção sacrificial (catódica). O zinco é eletroquimicamente menos nobre do que o aço, o que significa que, quando ambos são expostos a um ambiente corrosivo, o zinco corrói preferencialmente. Ele “sacrifica-se” para proteger o aço subjacente. É por isso que um revestimento de zinco pode continuar a proteger um fixador mesmo depois de ter sido riscado ou danificado — desde que exista zinco disponível nas proximidades, este irá corroer antes do aço. Os três revestimentos abordados neste artigo baseiam-se neste princípio, mas aplicam-no de formas muito diferentes.

Zinco eletrolítico – ISO 4042

A zincagem eletrolítica utiliza corrente elétrica para depositar uma fina camada de zinco na superfície do fixador. O fixador é submerso num banho químico contendo sais de zinco dissolvidos, e uma corrente contínua conduz os iões de zinco para a peça. O resultado é um revestimento liso, brilhante, fortemente aderente e com um controlo muito preciso da espessura.

Mais adequado para: Montagens interiores, aplicações visíveis ao consumidor final.

Pontos fortes

Aspeto visual..
Como o revestimento é muito fino e uniforme, os fixadores zincados eletroliticamente mantêm tolerâncias apertadas. As roscas ajustam-se corretamente a calibres e componentes correspondentes, mesmo com espessuras de revestimento reduzidas, desde que o processo tenha sido realizado de acordo com a norma.


Precisão dimensional.
Ze względu na cienką i równomierną powłokę elementy złączne cynkowane elektrolitycznie zachowują ścisłe tolerancje wymiarowe. Gwinty prawidłowo współpracują ze sprawdzianami i elementami współpracującymi, nawet przy mniejszych grubościach powłoki, pod warunkiem że proces cynkowania został przeprowadzony zgodnie z normą.


Resistência à corrosão (aplicações moderadas)..
Um revestimento de zinco eletrolítico de 12 µm com uma camada de passivação oferece uma proteção razoável contra a corrosão — tipicamente entre 96 e mais de 200 horas em ensaios de névoa salina neutra (ISO 9227), dependendo do sistema de passivação utilizado. Isto é adequado para aplicações interiores.

Limitações

Resistência à corrosão em ambientes agressivos.
Comparados com a galvanização por imersão a quente, os revestimentos eletrolíticos são finos. Em ambientes exteriores agressivos, marítimos ou permanentemente húmidos, essa quantidade limitada de zinco é consumida relativamente depressa.

Risco de fragilização por hidrogénio.
Esta é a limitação mais importante para fixadores de alta resistência. O processo de zincagem eletrolítica envolve uma decapagem ácida para limpar a superfície do aço, seguida da própria deposição eletrolítica — ambas as etapas podem introduzir hidrogénio no aço. Para fixadores com resistência à tração superior a aproximadamente 1040 MPa (Classe de Propriedade 10.9 e superior), isto cria um risco de fragilização por hidrogénio (HE): a perda permanente de ductilidade de um metal ou liga causada pelo hidrogénio atómico em combinação com tensões de tração resultantes de cargas aplicadas externamente e/ou tensões residuais internas.

A ISO 4042 aborda este risco exigindo um tratamento térmico pós-revestimento (tipicamente a 200 °C durante mais de 8 horas) para remover o hidrogénio do aço. Quando este tratamento é corretamente realizado e documentado, o risco é controlado. Quando não é realizado — ou é efetuado de forma inadequada — o risco permanece. É por isso que os fixadores da Classe de Propriedade 12.9 raramente são fornecidos com revestimentos eletrolíticos e porque tantas investigações de falhas relacionadas com revestimentos acabam por apontar para o processo de zincagem.

Galvanização por imersão a quente - ISO 10684

A galvanização por imersão a quente é exatamente o que o nome sugere. Os elementos de fixação são limpos, submetidos a fluxagem e depois mergulhados num banho de zinco fundido com uma temperatura entre 455°C e 480°C. O zinco liga-se metalurgicamente à superfície do aço, formando uma série de camadas de liga zinco-ferro cobertas por uma camada exterior de zinco puro. O revestimento não está apenas aderido à superfície – está ligado a ela metalurgicamente. A espessura mínima do revestimento é de 40 µm de acordo com a norma ISO 10684.

Mais adequado para: engenharia estrutural e civil, construção, infraestruturas exteriores, equipamentos agrícolas e pesados, qualquer aplicação que exija proteção de longa duração com manutenção mínima. M12 e superiores constituem a gama de tamanhos mais prática.

O que faz bem

Proteção contra a corrosão em ambientes agressivos..
A elevada espessura de um revestimento galvanizado por imersão a quente significa que existe significativamente mais zinco disponível para fornecer proteção sacrificial. Os elementos de fixação galvanizados por imersão a quente atingem regularmente mais de 1.000 horas em ensaios de névoa salina e são a escolha preferencial para aplicações estruturais no exterior: pontes, torres de transmissão, instalações solares, equipamentos agrícolas e ferragens de construção.


Durabilidade e resistência ao impacto.
A ligação metalúrgica entre as camadas de liga zinco-ferro e o substrato de aço é muito forte. Os revestimentos galvanizados por imersão a quente resistem muito melhor aos danos mecânicos — lascagem, descamação e descolamento — do que os revestimentos eletrodepositados. Em ambientes de construção e manuseamento exigentes, esta resistência faz a diferença.


Risco muito reduzido de fragilização por hidrogénio (HE)..
O processo de galvanização não introduz hidrogénio no aço da mesma forma que a eletrodeposição. Pelo contrário, o banho de zinco fundido a alta temperatura tem um ligeiro efeito de desgaseificação, promovendo a saída do hidrogénio em vez da sua entrada. Qualquer risco de fragilização por hidrogénio associado à etapa de decapagem ácida é muito baixo quando comparado com a eletrodeposição, sendo ainda amplamente mitigado pela subsequente imersão a alta temperatura. Por este motivo, a galvanização por imersão a quente é considerada muito mais compatível com elementos de fixação de elevada resistência do ponto de vista da fragilização por hidrogénio.


Longa vida útil.
A combinação da espessura do revestimento, da integridade da ligação e da massa de zinco permite que os elementos de fixação galvanizados por imersão a quente proporcionem décadas de proteção em aplicações estruturais exteriores com pouca ou nenhuma manutenção.

Onde apresenta limitações

Espessura do revestimento e ajuste da rosca.
Esta é a limitação prática mais significativa. M8 é a dimensão mínima para galvanização por imersão a quente devido à espessura mínima do revestimento de 40 µm. Numa rosca métrica normalizada, isto consome uma parte significativa da tolerância da rosca.


A ISO 10684 aborda esta questão através de dois sistemas de tolerância de rosca: o sistema métrico ISO (subdimensionado) e o sistema de rosca sobredimensionada. Isto significa que parafusos e porcas galvanizados por imersão a quente devem corresponder ao sistema de ajuste de tolerâncias adequado.

Aspeto visual.
Os revestimentos galvanizados por imersão a quente apresentam uma aparência cinzenta mate, uma textura relativamente rugosa e um aspeto variável. São totalmente funcionais, mas não particularmente refinados do ponto de vista estético.

Revestimento de flocos de zinco - ISO 10683

Os revestimentos de flocos de zinco são aplicados sob a forma líquida — uma suspensão contendo pequenos flocos de zinco (e frequentemente também de alumínio) dispersos num ligante. Os elementos de fixação são revestidos por imersão e centrifugação (imersos na suspensão e centrifugados para remover o excesso) ou por pulverização, sendo depois curados em estufa a uma temperatura entre 180°C e 240°C para formar uma camada dura, fina e densamente compactada de flocos de zinco..
As espessuras típicas do revestimento variam entre 4 e 20 µm — semelhantes às dos revestimentos eletrodepositados em termos de espessura, mas com uma estrutura interna muito diferente.

Mais adequado para: aplicações que exigem elevada resistência à corrosão ou a produtos químicos, tolerâncias dimensionais apertadas e ausência de risco de fragilização por hidrogénio (HE).

O que faz bem

Excelente resistência à corrosão para a espessura do revestimento..
Esta é a principal característica dos revestimentos de flocos de zinco. A estrutura sobreposta dos flocos de zinco cria um percurso altamente complexo para os agentes corrosivos — a humidade e os sais têm de atravessar camada após camada de zinco em vez de penetrar diretamente. Um revestimento de flocos de zinco com 12 µm atinge regularmente entre 720 e mais de 1.000 horas em ensaios de névoa salina neutra (dependendo da formulação base e do top coat).


Ampla gama de propriedades funcionais.
A seleção do top coat pode acrescentar propriedades funcionais adicionais, incluindo isolamento elétrico, elevada resistência química, resistência ao impacto e à abrasão, resistência térmica, ampla variedade de cores e lubrificantes adicionais para controlar o coeficiente de atrito.


Ausência de risco de fragilização por hidrogénio (HE)..
Os revestimentos de flocos de zinco são aplicados a partir de suspensões aquosas ou à base de solventes, sem qualquer decapagem ácida ou deposição eletroquímica. Não existe qualquer mecanismo de introdução de hidrogénio no aço. Isto faz dos revestimentos de flocos de zinco a solução preferencial para elementos de fixação de elevada resistência — Classes de Propriedade 10.9 e 12.9 — quando o risco de fragilização por hidrogénio associado à eletrodeposição é inaceitável e a espessura da galvanização por imersão a quente é incompatível com as tolerâncias da rosca.


Fino e dimensionalmente compatível.
Com espessuras entre 4 µm e 20 µm, os revestimentos de flocos de zinco são suficientemente finos para serem aplicados em elementos de fixação com roscas de precisão sem exigir, na maioria dos casos, roscas sobredimensionadas especiais. As tolerâncias normalizadas de rosca acomodam normalmente a espessura destes revestimentos dentro da classe de tolerância 6h/6H.

Onde apresenta limitações

Baixa ductilidade.
Os revestimentos de flocos de zinco geralmente não apresentam elevada ductilidade. O desempenho anticorrosivo pode ser afetado quando ocorre deformação após a aplicação do revestimento.

Questões específicas do processo de revestimento relacionadas com elementos de fixação.
Por exemplo, o enchimento involuntário de encaixes (sextavados internos, acionamentos), alterando as respetivas dimensões. Retenção de partículas nas roscas. Cobertura irregular do revestimento em anilhas — as anilhas podem aderir umas às outras e as superfícies em contacto ficam sem revestimento.

Escolher a melhor solução

Não existe um revestimento universalmente “melhor”. Cada um dos três sistemas de revestimento abordados possui as suas próprias aplicações específicas e conjunto de condições.
Em conclusão:

  • Zinco eletrodepositado – a solução versátil para ambientes moderadamente corrosivos, tolerâncias apertadas e aplicações em que a aparência é importante, desde que a classe de resistência seja adequada e o processo de desidrogenação seja devidamente controlado.
  • Galvanização por imersão a quente – a escolha ideal para estruturas pesadas e infraestruturas exteriores onde a proteção a longo prazo e a manutenção mínima são prioritárias e as tolerâncias da rosca podem ser geridas.
  • Revestimento de flocos de zinco – a solução moderna para elementos de fixação de elevada resistência em aplicações altamente corrosivas, bem como para aplicações que exigem uma maior variedade de resistência química graças à ampla gama de top coats disponíveis.

Compreender estes compromissos permite especificar o revestimento correto para a sua aplicação, ajudando-o a tirar o máximo partido dos seus elementos de fixação e a ir além do mínimo indispensável.

Pronto para explorar os elementos de fixação? Aceda à loja online

Gama

A Fabory é a escolha certa para todas as suas necessidades em artigos de fixação. A nossa gama de produtos contém uma vasta variedade de artigos de fixação e soluções de fixação específicas do cliente para várias aplicações, complementadas com C-parts.

Fabory Logic

A Fabory auxilia na gestão de artigos de fixação e C-parts. Painéis de controlo inovadores fornecem informações sobre o seu consumo, permitindo que você reduza o seu TCO. A Fabory Logic oferece serviços de RFID, Optical-Eye, balanças e Merchandiser.

Qualidade, Engenharia e R&D

A Fabory tem suas bases na qualidade e confiabilidade. Uma gestão de qualidade aperfeiçoada e sistemas de controlo de qualidade especializados são chave da nossa operação. Estamos disponíveis para o apoiar na escolha correta do artigo de fixação.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.