text.skipToContent text.skipToNavigation
Children's playground banner

Grande diversão, pequenos componentes

Os parques infantis são concebidos como locais de exploração, criatividade e diversão – mas por trás de cada baloiço seguro, estrutura de escalada e escorrega existe uma estrutura cuidadosamente projetada. Um componente frequentemente ignorado, especialmente quando corre atrás dos seus filhos entusiasmados, são os elementos de fixação invioláveis que mantêm a segurança e a conformidade dos equipamentos do parque infantil.

Do ponto de vista da engenharia e da proteção de ativos, os elementos de fixação resistentes à manipulação não são opcionais na construção de um parque infantil – são o padrão da indústria.

Children's playground - security fasteners in use

Os desafios de segurança nos parques infantis públicos

Os parques infantis são ambientes públicos de elevada utilização expostos a: 
                         • Vibrações contínuas • Intempéries exteriores e corrosão • Acesso público não supervisionado • Interferências intencionais ou acidentais. 

Os elementos de fixação standard podem ser afrouxados, removidos ou substituídos por componentes incorretos, levando à instabilidade estrutural, arestas vivas ou falhas inesperadas. Num ambiente concebido para crianças, mesmo uma manipulação menor pode representar um risco significativo de segurança

Porque os elementos de fixação invioláveis são o padrão nos parques infantis

1. Prevenção da remoção não autorizada

As estruturas dos parques infantis são frequentemente montadas a partir de componentes modulares — painéis, degraus, corrimões e suportes. Os elementos de fixação invioláveis garantem que estas ligações não possam ser desmontadas facilmente, protegendo a integridade da estrutura ao longo do tempo.

2. Redução do risco de lesões

Elementos de fixação soltos ou em falta podem criar saliências afiadas, plataformas instáveis, elementos móveis ou colapsáveis. Ao prevenir a manipulação, a segurança dos elementos de fixação apoia diretamente a prevenção de lesões, especialmente em ambientes de brincadeira dinâmicos.

3. Apoio à conformidade e às inspeções

Os operadores de parques infantis e as autoridades locais estão sujeitos a inspeções regulares e normas de segurança. Os elementos de fixação resistentes à manipulação ajudam a manter montagens consistentes e repetíveis, menos propensas a falhar entre inspeções. Do ponto de vista da engenharia, ajudam a garantir que as condições instaladas permanecem conforme projetadas.

4. Melhoria da durabilidade a longo prazo

Muitos elementos de fixação resistentes à manipulação utilizados em parques infantis são fabricados em aço inoxidável (A2 ou A4) ou em aço carbono revestido para resistência à corrosão. Combinado com o acesso restrito, isto ajuda a reduzir o desgaste, o afrouxamento relacionado com a corrosão e a substituição não autorizada por componentes inferiores.

Slide at a children's playground

Um pequeno componente com um grande impacto na segurança

Um dos principais benefícios de engenharia dos elementos de fixação invioláveis é que não impedem a manutenção, apenas a controlam. As equipas de manutenção autorizadas podem dispor das ferramentas corretas para realizar inspeções, substituir componentes desgastados e reapertar fixações de acordo com a especificação 

Isto garante que a segurança permanece profissional, controlada e conforme, em vez de reativa. 

Uma solução simples, mas eficaz, para um desafio de segurança complexo, num ambiente exigente onde as crianças são o principal público.

Aqui na Fabory oferecemos uma gama de elementos de fixação de segurança do fornecedor líder Hafren. Desde fixações permanentes 1-way ou removíveis 2-way e diferentes níveis de segurança. 

Descubra aqui a gama completa disponívelhere  

Tamper-proof fastener - playground application

Elementos de fixação invioláveis na Fabory

Como parceiro de confiança de fabricantes e instaladores na construção de máquinas e equipamentos de acesso público, a Fabory fornece uma gama de elementos de fixação Hafren security / invioláveis – combinando engenharia de segurança especializada com a experiência técnica e o serviço fiável da Fabory.

  • ✔  Suporte especializado,
  • ✔  Entrega rápida e fiável,
  • ✔  Vasta gama de produtos, tamanhos & materiais,
  • ✔  Qualidade certificada

Descubra a vasta gama de elementos de fixação de segurança ou contacte os nossos especialistas para aconselhamento técnico ou orçamentos.

Contacte um especialista      Elementos de fixação de segurança na Fabory

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.