text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Compreender as buchas de cabos e a segurança que proporcionam.

No mundo da construção de máquinas, cada componente desempenha um papel fundamental para manter os sistemas seguros, eficientes e fiáveis. Desde motores e unidades de controlo a conectores e fixadores, cada elemento é importante. 

Um componente essencial nos sistemas elétricos é a prensa-cabos. Muitas vezes negligenciada, esta peça simples garante que os sistemas elétricos permanecem protegidos, selados e duráveis. 

O que é uma prensa-cabos?

Uma prensa-cabos é um dispositivo mecânico de entrada utilizado para ligar e fixar a extremidade de um cabo elétrico a um equipamento, como uma caixa de derivação, um invólucro ou um painel de controlo.


A sua função é proporcionar:

  • Uma vedação hermética para impedir a entrada de pó e humidade
  • Alívio de tensão, protegendo os cabos contra tensão e movimento
  • Isolamento elétrico e ligação à terra, quando necessário
  • Uma barreira contra a vibração, produtos químicos e temperaturas extremas

Em síntese, uma prensa-cabos mantém a integridade do invólucro, garantindo ao mesmo tempo a segurança e a proteção da ligação elétrica.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Principais tipos de bucins

A escolha do bucim adequado depende do ambiente, do tipo de cabo e dos requisitos de segurança. Existem 4 tipos principais de bucins: Poliamida (PA6), Latão, Aço inoxidável e à prova de explosão (Ex).

Prensa-cabos de plástico
(Poliamida PA6)

Ideal para uso geral e instalações interiores.

  • Leve e fácil de instalar,
  • Alguma resistência à corrosão,
  • Custo-benefício para projetos de grande escala,
  • Proteção típica IP68 (5 bar),
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +100 °C

Aplicações comuns: painéis de controlo, sistemas de iluminação e armários de automação

Prensa-cabos em latão
(niquelado)

Concebidos para ambientes exteriores ou mecânicos onde a durabilidade é fundamental.

  • Excelente resistência à temperatura e ao impacto,
  • Resistentes a vibrações com alívio de tensões integrado,
  • Versões EMC disponíveis para blindagem contra interferências,
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +100 °C

Aplicações comuns: máquinas, sistemas de transporte e distribuição de energia.

 

Prensa-cabos
em aço inoxidável

Concebidos para ambientes marítimos, químicos ou de elevada corrosão.

  • Máxima proteção contra a corrosão.
  • Elevada resistência mecânica e térmica.
  • Classificação de proteção típica IP68 contra a entrada de sujidade e líquidos de alta pressão.

Aplicações comuns: indústria alimentar, farmacêutica, petroquímica e instalações offshore.

Prensa-cabos Ex
(à prova de explosão)

Desenvolvido especificamente para ambientes com elevado risco de explosão.

  • Certificado para as zonas ATEX e IECEx.
  • Impede a propagação de chamas através das entradas de cabos.
  • Vedação robusta para impedir a passagem de gases quentes ou faíscas para o meio explosivo.

Aplicações comuns: indústrias químicas ou refinarias.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Compreender os tipos de rosca

As buchas de cabos estão disponíveis em dois padrões de rosca: Pg e métrico.

Pg (Panzergewinde)

O padrão tradicional alemão. Esta rosca tem um passo variável e um ângulo superior de 80 graus. É normalmente utilizada em sistemas antigos ou para substituições.

Métrico (M)

O padrão global (EN 60423). Esta rosca tem um passo constante de 1,5 mm e um ângulo superior de 60 graus. Para a maioria dos projetos modernos de construção de máquinas e novas instalações, as buchas métricas são a escolha preferida devido à normalização global. 

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Acessórios para bucins que fazem a diferença

Uma instalação fiável depende de mais do que apenas o próprio prensa-cabos. Os acessórios complementares garantem desempenho e durabilidade.

  • Porcas de fixação: Fixam o bucim firmemente ao painel.
  • Redutores: Adaptam roscas de diferentes tamanhos.
  • Tampões de rosca: Vedam com segurança aberturas não utilizadas.
  • Anéis de vedação: Oferecem proteção extra contra fugas.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Como instalar uma prensa-cabos

A instalação é simples, mas a precisão é fundamental.

1

Passo 1 – Preparação da abertura

Preparar a abertura com antecedência é essencial para uma instalação bem-sucedida. Verifique se o tipo e o tamanho da rosca da prensa-cabos correspondem ao orifício da caixa.

2

Passo 2 – Inserção

Passe a extremidade roscada da prensa-cabos pela abertura e fixe-a com uma porca de bloqueio.

3

Passo 3 – Passagem do cabo

Passe o cabo pela prensa-cabos, certificando-se da profundidade e do alinhamento corretos.

4

Passo 4 – Aperto

Após confirmar o alinhamento, aperte a porca de vedação, comprimindo o anel de vedação uniformemente para uma ligação estanque e com alívio de tensões.

5

Passo 5 – Inspeção

Inspecione a vedação – confirme se não existem folgas ou movimento e verifique se a classificação IP da caixa é mantida.

Prensa-cabos na Fabory

Como parceiro de confiança das indústrias de construção de máquinas e engenharia industrial, a Fabory fornece uma gama de prensa-cabos Jacob em plástico (Poliamida PA6) e latão niquelado, bem como acessórios - combinando a precisão alemã com a experiência técnica e o serviço fiável da Fabory.

  • ✔ Apoio especializado,
  • ✔ Entrega rápida e fiável,
  • ✔ Vasta gama de produtos, dimensões e materiais,
  • ✔ Qualidade certificada

Descubra a gama Jacob ou contacte os nossos especialistas para aconselhamento técnico e orçamentos.

Contactar um especialista Descobrir prensa-cabos na Fabory

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.