text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça de precisão anti-magnética Knipex ponta fina redonda 120mm


Pinças universais As pinças universais são adequadas para aplicações standard exigentes e tarefas de precisão. Vasta gama de modelos: rectas, angulares, superfícies de preensão e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas, bem como diferentes comprimentos. Para a indústria eletrónica, relojoeiros e joalheiros. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: reto- Largura das pontas (A): 0,3mm- Largura das pontas (B): 2mm- Versão da ponta da pinça: romba- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testada ESD: não - Testada VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Referência 0Z271100
Comprimento (m) 120
Largura da ponta (mm) 2
Marca Knipex
Peso por peça (g) 17
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 120
Largura da ponta (mm) 2
Marca Knipex
Peso por peça (g) 17
Código pautal

Descrição

Pinças universais As pinças universais são adequadas para aplicações standard exigentes e tarefas de precisão. Vasta gama de modelos: rectas, angulares, superfícies de preensão e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas, bem como diferentes comprimentos. Para a indústria eletrónica, relojoeiros e joalheiros. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: reto- Largura das pontas (A): 0,3mm- Largura das pontas (B): 2mm- Versão da ponta da pinça: romba- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testada ESD: não - Testada VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Números do artigo

Referência 0Z271100
EAN 4003773054894
UBB 500513364496
UNSPSC 27112105
Artigo do fabricante nr 92 52 23
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.