text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta Universal Stahlwille 47TX GR.E12


Referência
Largura da chave (mm) 11.11
Comprimento (m) 46
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 38
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 11.11
Comprimento (m) 46
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 38
Código pautal
Type Uniflex Socket

Números do artigo

Referência G0347.000.012
EAN 4018754002733
UBB 203122705130
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02070012

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.