Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Partes acessórios
Produtos SDS
G0343.140.001
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
Junta universal Stahlwille 47 14 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
14
Comprimento (m)
48.5
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Largura da chave (polegada)
Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
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
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
14
Comprimento (m)
48.5
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Largura da chave (polegada)
Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
56
Código pautal
Ver
Type
Uniflex Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0343.140.001
EAN
4018754002504
UBB
203122341472
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
02040014