text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Stahlwille 47 11 mm


Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 47.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Largura da chave (polegada) Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 47.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Largura da chave (polegada) Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 50
Código pautal
Type Uniflex Socket

Números do artigo

Referência G0343.110.001
EAN 4018754002474
UBB 203122341134
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02040011

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.