text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves duplas de boca Stahlwille 12A/13PC


Chaves de dimensões imperiais, tamanhos de chaves desiguais num estojo de enrolarConcepção reta, posição do mordente 15° e 75°Conceção inteligente robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, Excecionalmente durávelForjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoCaixa de enrolar robusta com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções de rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com requisitos mínimos de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado

Referência
Embalagem Caso
Número de chaves de boca 13
Número total de ferramentas 13
Peso por peça (g) 275
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Número de chaves de boca 13
Número total de ferramentas 13
Peso por peça (g) 275
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves de dimensões imperiais, tamanhos de chaves desiguais num estojo de enrolarConcepção reta, posição do mordente 15° e 75°Conceção inteligente robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, Excecionalmente durávelForjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoCaixa de enrolar robusta com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções de rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com requisitos mínimos de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado

Números do artigo

Referência G0221.001.850
EAN 4018754080830
UBB 203120630173
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96404654

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.