text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves duplas de boca Stahlwille 12/10PC


Chaves com dimensões métricas, tamanhos de chaves desiguais num estojo de enrolarDesign reto, posição do mordente 15° e 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, Excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoCaixa de enrolar robusta com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções de rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaço. Logótipo STAHLWILLE bordado.

Referência
Número de chaves de boca 10
Número total de ferramentas 10
Peso por peça (g) 167
Código pautal
Type Wrench Set
Embalado por 1

Especificações

Número de chaves de boca 10
Número total de ferramentas 10
Peso por peça (g) 167
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com dimensões métricas, tamanhos de chaves desiguais num estojo de enrolarDesign reto, posição do mordente 15° e 75°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, Excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoCaixa de enrolar robusta com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções de rede permitem a visibilidade da ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaço. Logótipo STAHLWILLE bordado.

Números do artigo

Referência G0221.001.815
EAN 4018754080564
UBB 203120260716
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96400653

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.