text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Bahco 111M/26T 26 peças

Referência
Número total de ferramentas 26
Número de chaves combinadas 26
Marca Bahco
Peso por peça (g) 4355
Código pautal

Especificações

Número total de ferramentas 26
Número de chaves combinadas 26
Marca Bahco
Peso por peça (g) 4355
Código pautal
Model 111M
Type Combination Wrench Set

Descrição

Set includes 26 pieces: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 32 mm.Metric sizes.Patented U-shaped shank design.Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.Available in black plastic pouch

Números do artigo

Referência L8314.001.835
EAN 7314151828929
UBB 203120085907
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 111M/26T

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.