text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de brocas da Bosch 2609255003


Referência 6W734480
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Broca de diâmetro (mm) 2.5
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.008
Código pautal
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 6W734480
EAN 3165140406857
UBB 500699331533
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2609255003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.