text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera 840/1 Z Set SB SiS ZB 3 peças


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 7R463551
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 3
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 3
Número de bits sextavado interior 3
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 22
Código pautal

Descrição

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 7R463551
EAN 4013288029614
UBB 500643558652
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05073344001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.