text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic light grey (RAL7035) PG29


Referência
Cor
Mostrar todas
Tamanho nominal da rosca métrica/PG
Mostrar todas
Sem halogéneos Sim
Resistente a choques Sim
Número RAL 7035
Largura da chave (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 8
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Tamanho nominal da rosca métrica/PG PG29
Sem halogéneos Sim
Resistente a choques Sim
Número RAL 7035
Largura da chave (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 8
Com alívio de tensão Sim
Versão EMC Não
Reforçado com fibra de vidro Não
Temperatura de funcionamento (°C) -20°C tot + 100°C
Material Plástico
Versão testada contra explosão Não
Adequado para o diâmetro do cabo (mm) 4.0 - 8.0
Para gás de zona Ex Nenhum
Para poeiras da zona Ex Nenhum
Marca Jacob
Peso por peça (g) 3.32
Código pautal

Números do artigo

Referência 43326.297.035
EAN 4024092012204
UBB 500733644602
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 50.029 PA7035

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.