text.skipToContent text.skipToNavigation

Insertos de latão Latão M4


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. D
Peso por peça (g) 1.03
Info Caracteristicas especiais dos insertos:
  • São indicados para materiais macios, como plástico, madeira, aglomerado ou aluminio, com rosca ISO-métrica.
  • Durante a fixação os dentes fixam-se nas paredes do furo.
  • A ligação é auto bloqueante em choques e vibrações.
  • O tipo D, com duas filas de dentes, pode ser utilizado para madeira, forças elevadas e desmontagens frequentes.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Marca Fabory
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. D
Peso por peça (g) 1.03
Info Caracteristicas especiais dos insertos:
  • São indicados para materiais macios, como plástico, madeira, aglomerado ou aluminio, com rosca ISO-métrica.
  • Durante a fixação os dentes fixam-se nas paredes do furo.
  • A ligação é auto bloqueante em choques e vibrações.
  • O tipo D, com duas filas de dentes, pode ser utilizado para madeira, forças elevadas e desmontagens frequentes.
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Furo ø 5.5
m2 9.5
P 0.7

Números do artigo

Referência 64050.040.001
EAN 8715492891754
UBB 950372006318
UNSPSC 31161714

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.