text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de latão Latão M3


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. E
Peso por peça (g) 0.62
Info Características especiais de insertos tipo E:
  • São altamente adequados para fornecer materiais macios como plástico, madeira, aglomerado e alumínio com forte rosca ISO-métrica de forma rápida e eficiente
  • Durante a montagem os dentes são ancorados na parede do furo.
  • A ligação é autoblocante contra vibrações e choques.
  • Tipo E (que é a versão curta do tipo D) com duas filas de dentes pode ser utilizado para madeira, forças maiores e desmontagem frequente.
  • Recomenda-se que a seleção exata do diâmetro do orifício piloto seja feita com base em testes.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Marca Fabory
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. E
Peso por peça (g) 0.62
Info Características especiais de insertos tipo E:
  • São altamente adequados para fornecer materiais macios como plástico, madeira, aglomerado e alumínio com forte rosca ISO-métrica de forma rápida e eficiente
  • Durante a montagem os dentes são ancorados na parede do furo.
  • A ligação é autoblocante contra vibrações e choques.
  • Tipo E (que é a versão curta do tipo D) com duas filas de dentes pode ser utilizado para madeira, forças maiores e desmontagem frequente.
  • Recomenda-se que a seleção exata do diâmetro do orifício piloto seja feita com base em testes.
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Furo ø 4.6
m2 8
P 0.5

Números do artigo

Referência 64030.030.001
EAN 8715492891709
UBB 950372005815
UNSPSC 31161714

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.