text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de latão Latão M3


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. C
Peso por peça (g) 0.37
Info Características especiais dos insertos tipo C:
  • São indicados para materiais macios, como plástico, madeira, aglomerado ou alumínio, com rosca ISO-métrica.
  • Durante a fixação os dentes fixam-se nas paredes do furo.
  • A ligação é auto bloqueante em choques e vibrações.
  • O tipo C, com uma só fila de dentes, é recomendado para forças reduzidas e desmontagens pouco frequentes.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Marca Fabory
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. C
Peso por peça (g) 0.37
Info Características especiais dos insertos tipo C:
  • São indicados para materiais macios, como plástico, madeira, aglomerado ou alumínio, com rosca ISO-métrica.
  • Durante a fixação os dentes fixam-se nas paredes do furo.
  • A ligação é auto bloqueante em choques e vibrações.
  • O tipo C, com uma só fila de dentes, é recomendado para forças reduzidas e desmontagens pouco frequentes.
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Furo ø 4.6
m1 5
P 0.5

Números do artigo

Referência 64010.030.001
EAN 8715492891655
UBB 950372005245
UNSPSC 31161714

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.