text.skipToContent text.skipToNavigation

inox A2 50 M10X200


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 200 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Código pautal

Números do artigo

Referência 51287.100.200
EAN 4043377225689
UBB 500733947310
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.