text.skipToContent text.skipToNavigation

inox A2 50 M10X160


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 160 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Código pautal

Números do artigo

Referência 51287.100.160
EAN 4043377254597
UBB 500733947153
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.