text.skipToContent text.skipToNavigation

Index Steel though bolt with Atlantis C3-L coating

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Referência
Marca Index
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Atlantis C3 L
Rosca Métrica

Especificações

Marca Index
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Atlantis C3 L
Rosca Métrica
Info
  • Código = Código marcação
  • do = Diâmetro nominal de furo bit
  • df = Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
  • h1 = Profundidade do furo até ao ponto mais profundo
  • hnom = Profundidade de furo mínima
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem
  • tfix(max) = Gama de aperto
  • s = Entre faces
  • ring ø = Diâmetro da anilha
  • Scr,N = Distância entre os eixos
  • Ccr,N = Distância ao bordo
  • Smin. = Distância mínima
  • Cmin. = Distância mínima aos bordos
  • Nrec = Carga recomendada kN
  • Tinst = Aperto Nm
  • A carga admissível (Nrec) é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 e se Scr,N and Ccr,N não forem considerados.
  • Quando é efetuada um redução no espaço e na distância aos cantos, deve ser realizado o re calculo das forças, utilizando o guia técnico, que está disponível sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.

Descrição

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.