text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola com fecho de correr 3/4“ 230-450Nm 3/8” PT 3000RPM


Referência 2Q144432
Peso da máquina (kg) 4.25
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 450
Binário de aperto máximo (Nm) 450
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 4.25
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 450
Binário de aperto máximo (Nm) 450
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 20
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 4250
Código pautal

Números do artigo

Referência 2Q144432
EAN 8717981280643
UBB 500636722604
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-200T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.