text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola com fecho de correr Red Rooster 1/2“ quadrado 85-120Nm 1/4” PT 5300RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Referência RRI-100TRE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 120
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 120
Binário de aperto máximo (Nm) 120
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 14
Volume de ar necessário 522
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1870
Código pautal

Descrição

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Números do artigo

Referência RRI-100TRE
EAN 8717981204175
UBB 500619066789
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-100T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.