text.skipToContent text.skipToNavigation

Fato de proteção Probatex Essential 5320 azul-marinho 66


Referência 0M557252
Cor Azul
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Material Outro
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Material Outro
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 66 - 66
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Peso por peça (g) 970
Código pautal
Model Probatex
Safety Y/Y/Y
Type Overall

Números do artigo

Referência 0M557252
EAN 8712382335503
UBB 500513830520
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 21532066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.