text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Casaco de alta visibilidade para pilotos 0966 Laranja fluorescente XXL


Referência 5C361682
Cor Orange
Desenho Jacket
Resistente ao óleo Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Desenho Jacket
Resistente ao óleo Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 280
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Peso por peça (g) 1500
Código pautal
Model Aka
Safety 3
Type Jacket

Números do artigo

Referência 5C361682
EAN 8718249017520
UBB 500513824192
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 26096607
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.